Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer, Standpfosten Ecke, 100 cm hoch, gelb, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl schraeg
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl schraeg
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl seite
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl seite
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl groessenvergleich
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38320
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38320
EAN/GTIN:
     4251295818832
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten

Dieser 100 cm hohe Standpfosten ist für eine Eck-Kombination des Rammschutzgeländer-Systems mit Doppelbeplankung vorgesehen und ermöglicht einen Aufbau im 90°-Winkel. Das System dient als Sicherheitsgeländer und Prallschutz, um Verkehrswege und Fußgängerwege zu trennen. Der gelb beschichtete Pfosten aus Profilstahl ist TÜV-geprüft.

Produktmerkmale

  • schnelle und einfache Montage / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,10 x 0,10 x 1,00
  • Farbe: gelb
  • Norm: TÜV-Zulassung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzgeländer Standpfosten Ecke gelb 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,10 m
Breite:
0,10 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
TÜV-Zulassung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Stahlgeländer, SchutzgeländerRammschutz-Geländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38318
ab € 151,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38319
ab € 172,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.