Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNUFFI Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend, gelb/schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
knuffi flaechenschutzprofil typ a gelb schwarz 5m
knuffi flaechenschutzprofil typ a gelb schwarz 5m
knuffi flaechenschutzprofil typ a gelb schwarz 5m detail
knuffi eckschutzprofil typ a gelb schwarz
knuffi flaechenschutzprofil typ c gelb schwarz struktur detailaufnahme
knuffi eckschutzprofil typ a gelb schwarz schichtaufbau
knuffi eckschutzprofil typ a gelb schwarz schichtaufbau
Artikel-Nr.:
     2VVRL-30983
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     30983
EAN/GTIN:
     4251295806334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil

Das 5 m lange, gelb/schwarze KNUFFI Eckschutzprofil vom Typ A verhindert Stoßverletzungen an scharfkantigen Ecken und signalisiert Gefahrenstellen. Das flexible und biegsame Prallschutzprofil ist selbstklebend und kann nach Belieben gekürzt werden.

Produktmerkmale

  • mit Cutter-Messer individuell zuschneidbar / starker Warneffekt vor Gefahrenstellen
  • Abmaße (LxBxH in m): 5 x 0,04 x 0,025
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Knuffi Eckschutzprofil Typ A gelb / schwarz 5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
5 m
Breite:
0,04 m
Höhe:
0,025 m
Norm:
ASR A1.3 | DIN EN 13501-1 Klasse E
Ausführung:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutzecken, Anfahrschutzwinkel, Rammschutzecken, Regalschutz, Regalanfahrschutz, Abweiserecken, Regalrammschutz, Wandanfahrschutz, Eckanfahrschutz, Winkelprofil, Prallschutzprofile, Eckschutzwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
609767
€ 254,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.