Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenrohr mit Anschlussstutzen 71 X 200 mm Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600550100
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005501000
EAN/GTIN:
     4009146529853
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Flexcoupling KFZ
Flexrohr Abgasanlage KFZ

  • 3-lagig / Inner Braid
  • Mit Anschlussrohr
  • Kompakte Bauweise
  • Temperatur- und Korrosionsbeständig
  • Technisch gasdicht (durch Metallbalg)
  • Lange Lebensdauer
  • Einfach anzuschweißen
  • Universell einsetzbar
  • Verhindert die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge:
200 mm
Innen-Ø:
71 mm
Außen-Ø:
74 mm
Länge Wellrohr:
100 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Lieferumfang:
1 Stück Hosenrohr mit Anschlussstutzen 71 X 200 mm Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr Abgasanlage KFZ, ramses flexrohr, flexcoupling kfz, Flexrohre Edelstahl mit Anschlussrohr, Flexstück mit Anschlussrohr, Flexstueck mit Anschlussrohr, Flexbiles Auspuffrohr mit Anschlussrohr, Flexibles Auspuff Rohr mit Anschlussrohr, Hosenrohr, Edelstahl A2, 71 x 200, 71x200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.