Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe Perbunan 40 x 3 mm 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505984
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059846
EAN/GTIN:
     4009146504157
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
  • Perbunan NBR
  • Ölfest
  • UV-/ Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C
  • Nicht für Kältemittel geeignet (Klimaanlagen)
Weitere Informationen:
Material:
Perbunan (Nitirl-Kautschuk)
Außen-Ø:
46 mm
Innen-Ø:
40 mm
Materialstärke:
3 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Temperatur min:
-30 °C
Temperatur max:
110 °C
Lieferumfang:
20.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 40x3 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, Oringe, Dichtringe, Perbunan Dichtringe, 40, 00 x 3, 00, 00x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,11*
€ 10,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.