Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe Perbunan 18 x 2 mm 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505968
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059686
EAN/GTIN:
     4009146504300
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
  • Perbunan NBR
  • Ölfest
  • UV-/ Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C
  • Nicht für Kältemittel geeignet (Klimaanlagen)
Weitere Informationen:
Material:
Perbunan (Nitirl-Kautschuk)
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Temperatur min:
-30 °C
Temperatur max:
110 °C
Lieferumfang:
50.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 18x2 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, Oringe, Dichtringe, Perbunan Dichtringe, 18, 00 x 2, 00, 00x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.