Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 12 x 21 x 1,0 mm Aluminium verzinkt 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505950
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059501
EAN/GTIN:
     4009146484275
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. + 200°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
21 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
200 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100.
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtringe aluminium, dichtring, ramses dichtring, Ali-Dichtring, Aluminium Dichtung, Aluminium Dichtringe, Dichtungsringe, Dichtungssatz, 12 x 21 x 1, 0, 12x21x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,42*
€ 37,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,97*
€ 36,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,58*
€ 35,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,46*
€ 33,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,09*
€ 33,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,45*
€ 27,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.