Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 12 x 17 x 1,5 mm Aluminium verzinkt 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505949
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059495
EAN/GTIN:
     4009146447157
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • Form A
  • Für BMW
  • Aluminium
  • DIN 7603
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • Außendurchmesser: 17 mm
  • Materialstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
200 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
25.
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, din 7603 12x17x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Ali-Dichtring, Aluminium Dichtung, Aluminium Dichtringe, Dichtungsringe, Dichtungssatz, 12 x 17 x 1, 5, 12x17x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,95*
€ 10,65
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.