Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Sortiment 50 Stück á 15 mm 10 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503873
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038735
EAN/GTIN:
     4009146401753
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 15 mm, 10 m
  • 50 Rollen á 10 m
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessung Lagerbox (HxBxT): 73 x 105 x 155 mm
  • Elektroinstallations- und Reparaturband aus PVC, VDE-geprüft nach DIN EN 60454-3-1.
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm
Breite:
15 mm
Durchschlagspannung:
8 kV/mm
Reisdehnung:
180 %
Reissfestigkeit:
20 N/cm
Stärke Gesamt:
0.15 mm
Temperatur min:
-10 °C
Temperatur max:
70 °C
Lieferumfang:
1 Sortiment Isolierband 15 mm x 10 m x 0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Isolierband Schwarz, Klebeband Schwarz, 15 mm x 10 m x 0, 15 mm, 15mmx10mx0, 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,05*
€ 48,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.