Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Kunststoff Schlauchverbinder für Biodiesel 3-6 mm 150 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503828
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038285
EAN/GTIN:
     4009146331197
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
schlauchverbinder
ramses schlauchverbinder
  • Je 10 Stück Gerader Verbinder für Schlauchinnendurchmesser: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • je 10 Stück T-Verbinder für Schlauchinnendurchmesser: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • je 10 Stück Y-Verbinder für Schlauchinnendurchmesser: 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • je 5 Stück Gerade Reduzierstutzen 8 / 6 / 4 mm, 4 / 3 mm, 6 / 4 mm, 8 / 4 mm
  • 5 Stück T-Reduzierstutzen 3 / 4 / 3 mm
  • 10 Stück T-Reduzierstutzen 4 / 6 / 4 mm
  • 5 Stück Y-Reduzierstutzen 4 / 6 / 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1 Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Kunststo.Schl.Verb, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.