Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment O-Ringe M25-M42 140 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503814
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038148
EAN/GTIN:
     4009146119023
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
  • O-Ringe:
  • 20 Stück 25 X 3
  • 20 Stück 28 X 3
  • 10 Stück 30 X 3,5
  • 10 Stück 32 X 3,5
  • 10 Stück 33 X 3,5
  • 10 Stück 35 X 3,5
  • 10 Stück 36 X 3
  • 10 Stück 38 X 3
  • 10 Stück 40 X 3
  • 10 Stück 42 X 3
  • 10 Stück 30 X 3
  • 10 Stück 34 X 3
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1 Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortiment O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,67*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.