Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment O-Ringe M3-M24 700 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503813
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038131
EAN/GTIN:
     4009146119016
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
  • O-Ringe:
  • 60 Stück 8 X 2,0
  • 60 Stück 7 X 2,0
  • 60 Stück 6 X 2,0
  • 60 Stück 5 X 2,0
  • 60 Stück 4 X 2,0
  • 60 Stück 3 X 2,0
  • 40 Stück 10 X 2,0
  • 40 Stück 12 X 2,0
  • 40 Stück 10 X 2,5
  • 40 Stück 12 X 2,5
  • 40 Stück 14 X 2,5
  • 20 Stück 17 X 2,5
  • 20 Stück 19 X 2,5
  • 20 Stück 18 X 3,0
  • 20 Stück 20 X 3,0
  • 20 Stück 22 X 3,0
  • 20 Stück 24 X 3,0
  • 20 Stück 15 X 2,5
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1 Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortiment O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,65*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.