Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Sicherungsringe DIN 471 für Wellen 180 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503801
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038018
EAN/GTIN:
     4009146139779
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
  • Sicherungsringe DIN 471:
  • 10 Stück 8 X 0,8
  • 10 Stück 9 X 1,0
  • 10 Stück 10 X 1,0
  • 10 Stück 12 X 1,0
  • 10 Stück 14 X 1,0
  • 10 Stück 15 X 1,0
  • 10 Stück 16 X 1,0
  • 10 Stück 17 X 1,0
  • 10 Stück 18 X 1,2
  • 10 Stück 20 X 1,2
  • 10 Stück 22 X 1,2
  • 10 Stück 24 X 1,2
  • 10 Stück 25 X 1,2
  • 10 Stück 26 X 1,2
  • 10 Stück 28 X 1,5
  • 10 Stück 30 X 1,5
  • 10 Stück 32 X 1,5
  • 10 Stück 34 X 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1 Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.