Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenrohr 50 x 150 mm Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503690
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036908
EAN/GTIN:
     4009146441094
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Flexcoupling KFZ
Flexrohr Abgasanlage KFZ
  • 3-lagig / Inner Braid
  • Kompakte Bauweise
  • Temperatur- und Korrosionsbeständig
  • Technisch gasdicht (durch Metallbalg)
  • Lange Lebensdauer
  • Einfach anzuschweißen
  • Universell einsetzbar
  • Verhindert die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge:
150 mm
Innen-Ø:
50 mm
Außen-Ø:
57 mm
Länge Wellrohr:
150 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Lieferumfang:
1 Stück Flexrohr 50 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr Abgasanlage KFZ, ramses flexrohr, flexcoupling kfz, Flexrohre Edelstahl, Flexstück, Flexstueck, Flexbiles Auspuffrohr, Flexibles Auspuff Rohr, Auspuffrohre, HosenrohrEdelstahl A2, 50 x 150 mm, 50x150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.