Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenrohr 45 x 260 mm Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503686
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036861
EAN/GTIN:
     4009146439985
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Flexcoupling KFZ
Flexrohr Abgasanlage KFZ
  • 3-lagig / Inner Braid
  • Kompakte Bauweise
  • Temperatur- und Korrosionsbeständig
  • Technisch gasdicht (durch Metallbalg)
  • Lange Lebensdauer
  • Einfach anzuschweißen
  • Universell einsetzbar
  • Verhindert die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge:
260 mm
Innen-Ø:
45 mm
Außen-Ø:
52 mm
Länge Wellrohr:
260 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Lieferumfang:
1 Stück Flexrohr 45 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr Abgasanlage KFZ, ramses flexrohr, flexcoupling kfz, Flexrohre Edelstahl, Flexstück, Flexstueck, Flexbiles Auspuffrohr, Flexibles Auspuff Rohr, Auspuffrohre, HosenrohrEdelstahl A2, 45 x 260 mm, 45x260mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.