Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung FLYY 7 x 1,5 mm² 5 Meter


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503631
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036311
EAN/GTIN:
     4009146510196
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung 7x6
schlauchleitung
schlauchleitung 1,5mm²
  • DIN/ISO 6722
  • Doppelte PVC-Isolierung (Aderisolierung und schwarzer Mantel)
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Mehradrige Anschlussleitung (z.B. für Anhängerkupplungen)
  • 7 x 1,5 mm² = gelb / schwarz / rot / blau / grün / weiß / braun
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
5 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Lieferumfang:
5 Meter PVC-Schlauchleitung 7 x 1,5 qmm
Weitere Suchbegriffe: Pvc-Schlauchleitungen, flexibles Kabel, Stromkabel, 7 x 1, 5 mm², 7x1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Meter (ab € 2,392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 17,06*
€ 20,30
pro Bund
ab 2 Bund
€ 16,85*
€ 20,05
pro Bund
ab 5 Bund
€ 16,06*
€ 19,11
pro Bund
ab 10 Bund
€ 15,37*
€ 18,29
pro Bund
ab 20 Bund
€ 14,88*
€ 17,71
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 11,96*
€ 14,23
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.