Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung FLYY 3 x 1,5 mm² 50 Meter


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503628
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036281
EAN/GTIN:
     4009146069243
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
  • DIN/ISO 6722
  • Doppelte PVC-Isolierung (Aderisolierung und schwarzer Mantel)
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Mehradrige Anschlussleitung (z.B. für Anhängerkupplungen)
  • 3 x 1,5 mm² = schwarz / weiß / braun
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
50 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Lieferumfang:
50 Meter PVC-Schlauchleitung 3 x 1,5 qmm
Weitere Suchbegriffe: Pvc-Schlauchleitungen, flexibles Kabel, Stromkabel, 3 x 1, 5 mm², 3x1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Bund
1 Bund enthält 50 Meter (ab € 1,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 68,90*
€ 81,99
pro Bund
ab 2 Bund
€ 67,96*
€ 80,87
pro Bund
ab 5 Bund
€ 64,75*
€ 77,05
pro Bund
ab 10 Bund
€ 62,20*
€ 74,02
pro Bund
ab 500 Bund
€ 52,50*
€ 62,48
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.