Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung FLYY 2 x 1,5 mm² 50 Meter


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503624
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036243
EAN/GTIN:
     4009146289061
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
  • DIN/ISO 6722
  • Doppelte PVC-Isolierung (Aderisolierung und schwarzer Mantel)
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Mehradrige Anschlussleitung (z.B. für Anhängerkupplungen)
  • 2 x 1,5 mm² = schwarz / weiß
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
50 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Lieferumfang:
50 Meter PVC-Schlauchleitung 2 x 1,5 qmm
Weitere Suchbegriffe: Pvc-Schlauchleitungen, flexibles Kabel, Stromkabel, 2 x 1, 5 mm², 2x1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Bund
1 Bund enthält 50 Meter (ab € 1,0786* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 71,00*
€ 84,49
pro Bund
ab 2 Bund
€ 69,09*
€ 82,22
pro Bund
ab 5 Bund
€ 65,33*
€ 77,74
pro Bund
ab 10 Bund
€ 63,41*
€ 75,46
pro Bund
ab 500 Bund
€ 53,93*
€ 64,18
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.