Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband 12 mm Stahl verzinkt 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503415
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005034157
EAN/GTIN:
     4009146448475
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Einsatzbereich

Montagelochbänder sind sehr vielseitig einsetzbar.

Das Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton oder unter Estrich sowie zum Abhängen von Lüftungskanälen und Lehrrohren von Betondecken.

Außerdem sind sie ideal für Verankerungen und Aussteifungen von Holzkonstruktionen.

Die Lochbänder werden als Verbindungsmittel für statisch nicht nachzuweisende Konstruktionen, wie z.B. Pergolen, Terrassen und Spielhäusern verwendet.

Montageanweisung

  • Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nägel und Blindniete ist abhängig von der Lochbandstärke, dem Lochdurchmesser und von den mit den Lochbändern verbundenen Materialien.
  • Bitte beachten Sie, dass die Lochbänder bei dem angegeben Belastungswert brechen.
  • Vibrationen und thermische Belastungen sind bei der Montage zu berücksichtigen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Abstand Befestigungslöcher:
10 mm
Breite:
12 mm
Durchmesser Löcher:
5.2 mm
Länge:
3000 mm
Bandstärke:
0.75 mm
Zugkraft:
1688 N
Lieferumfang:
1 Stück Montagelochband 12 mm x 3 m
Weitere Suchbegriffe: ramses montagelochband, lochband, Montageband, Nagelband, Montagehilfe, Stahl, verzinkt, 12 mm x 3 m, 12mmx3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.