Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger U-Form 121 x 400 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503382
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005033822
EAN/GTIN:
     4009146452465
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
  • Sie werden mittels der Dolle im Beton verankert
  • Die Stützenschuhe mit Dolle werden für die Aufständerung von Wandkonstruktionen und Terrassen oder im Konstruktiven Holzbau verwendet
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Breite:
60 mm
Durchmesser Löcher klein:
10.5
Höhe Ankerstange:
400 mm
Höhe Stützenschuh:
100 mm
Materialstärke:
4 mm
Öffnungsweite:
121 mm
Durchmesser Ankerstange:
22 mm
Lieferumfang:
1 Stück Stützenschuhe U-Form mit 400 mm Dolle; 121 mm Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, pfostenlasche u, stützenfuß, Stützenschuhe U-Form, Stützenschuhe, Stuetzenschuhe, Balkenanschlüsse, Balkenanschluesse, Pfostentraeger, Stahl, verzinkt, 400 mm, 400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.