Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 60 x 10 x 1,3 Blau verzinkt 10 Stück


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503231
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005032313
EAN/GTIN:
     4009146424448
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
  • Vielseitig verwendbar
  • 4 Bohrungen
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Blau verzinkt
Länge:
60 mm
Anzahl Löcher klein:
4
Breite:
10 mm
Durchmesser Löcher:
3 mm
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
1.3 mm
Lieferumfang:
10 Stück Flachwinkel 60 X 60 X 10 X 1,3 mm Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Eckwinkel, Winkelverbinder, Holzverbinder, Lochbleche, Flachverbinder, Nagelplatten, Stahl, verzinkt, 60 x 10 x 1, 3, 60x10x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 10 Stück (ab € 0,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bund
ab 2 Bund
€ 7,84*
€ 9,33
pro Bund
ab 5 Bund
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bund
ab 10 Bund
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bund
ab 20 Bund
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.