Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit ACR Pozidrive 2 Größe 2 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503140
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031408
EAN/GTIN:
     4009146259668
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Einsatzbereich

ACR-Rippen verhindern das Herausrutschen aus der Schraube

  • sicherer Halt im Schraubenkopf.
  • Hervorragende Drehmoment-Übertragung
  • reduzierte Auswurfkräfte (Come-out Effekt)
  • geringerer Verschleiß und geringere Anpresskraft erforderlich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Material:
S2 Stahl
Lieferumfang:
20 Stück ACR PZ-Bit PZ 2
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), Schraubklingen Acr Pozidrive, Bits, Bit, Schraubendreherklingen, Biteinsaetze, Biteinsätze, PZ, Kreuzschlitz, S2 Stahl, PZ 2, PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,81*
€ 22,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,49*
€ 22,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.