Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten 5 x 21 mm Aluminium/Stahl 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502891
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028910
EAN/GTIN:
     4009146268004
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
blindniete ohne norm
Für eine hochwertige Nietverbindung mit hoher Zug- und Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
21 mm
Durchmesser Hülse:
5 mm
Bohr-Ø:
5.1 mm
Kopf-Ø:
9.5 mm
Durchmesser Kopf:
9.5 mm
Klemmbereich min:
14 mm
Klemmbereich max:
17 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindniete Alu Flaruk, Popnieten, Flachkopfnieten, Stahlnieten, Aluminium / Stahl, 5 x 21, 5x21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,10804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,07*
€ 42,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.