Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten 5 x 16 mm Aluminium/Stahl 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502890
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028903
EAN/GTIN:
     4009146267991
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
blindniete ohne norm
Für eine hochwertige Nietverbindung mit hoher Zug- und Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
16 mm
Durchmesser Hülse:
5 mm
Bohr-Ø:
5.1 mm
Kopf-Ø:
9.5 mm
Durchmesser Kopf:
9.5 mm
Klemmbereich min:
10 mm
Klemmbereich max:
12 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindniete Alu Flaruk, Popnieten, Flachkopfnieten, Stahlnieten, Aluminium / Stahl, 5 x 16, 5x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,19*
€ 41,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.