Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten 5 x 12 mm Aluminium/Stahl 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502889
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028897
EAN/GTIN:
     4009146267984
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
blindniete ohne norm
Für eine hochwertige Nietverbindung mit hoher Zug- und Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
12 mm
Durchmesser Hülse:
5 mm
Bohr-Ø:
5.1 mm
Kopf-Ø:
9.5 mm
Durchmesser Kopf:
9.5 mm
Klemmbereich min:
6 mm
Klemmbereich max:
8 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindniete Alu Flaruk, Popnieten, Flachkopfnieten, Stahlnieten, Aluminium / Stahl, 5 x 12, 5x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,05864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,25*
€ 46,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.