Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten 4,8 x 24,8 mm Aluminium/Stahl 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502872
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028729
EAN/GTIN:
     4009146152730
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
blindniete ohne norm
  • Nietbare Materialstärke: 14.5 - 19.5mm
  • Extra großer Flachrundkopf
  • Aluminium / Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Stahl
Länge Hülse:
24.8 mm
Durchmesser Hülse:
4.8 mm
Bohr-Ø:
4.9 mm
Kopf-Ø:
16 mm
Durchmesser Kopf:
16 mm
Klemmbereich min:
14.5 mm
Klemmbereich max:
19.5 mm
Länge Dorn:
27 mm
Kopfhöhe:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, Blindnieten Alu, Popnieten, Flachkopfnieten, Stahlnieten, Aluminium / Stahl, 4, 8 x 24, 8, 8x24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,97*
€ 15,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.