Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ plus M10 x 155 mm Stahl verzinkt 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502849
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028491
EAN/GTIN:
     4009146448291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10 x 95 verzinkt

Einsatzbereich

Der Bolzenanker BZ Plus ist geeignet für Einzelbefestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in gerissenem Beton (Betonzugzone) und in ungerissenem Beton (Betondruckzone).

Deshalb gilt für Befestigungen mit dem Bolzenanker BZ Plus folgendes:

  • der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden
  • einsetzbar in Beton < C20/25 und in druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
  • der Bolzenanker BZ Plus darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
  • geeignet für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z. B. Fassade, Geländer) Belastung
  • einsetzbar für Befestigungen von Ankerplatten, Stahlträgern, Kabeltrassen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.

Produktmerkmale

  • Für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Metrisches Gewinde mit Sechskantmutter
  • Fixankerkonus mit Kunststoffüberzug
  • Sofort nach Montage belastbar
  • Hohe Traglasten, geringe Randabstände
  • Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 (M10 - M16)
  • Europäische Technische Zulassung

Montagehinweis

  1. Bohrloch durch das Anbauteil herstellen
  2. Bohrloch reinigen
  3. Bolzenanker BZ Plus mit Hammer oder Maschinen-Setzwerkzeug einschlagen
  4. Zum finalen Verankern Drehmoment mit Drehmomentschlüssel aufbringen
  5. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
155 mm
Biegemoment max:
26.9 Nm
Bohrloch-Ø:
10 mm
Bohrloch-Tiefe:
75 mm
Drehmoment beim Verankern:
25 Nm
Gewinde-Ø:
10 mm
Klemmstärke:
75 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m10, Bolzenanker Bz Plus, Schwerlastdübel, Schwerlastduebel, Schwerlastanker, Schlaganker, Stahl, galvanisch verzinkt, BZ10-75/155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,20*
€ 21,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,92*
€ 21,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,50*
€ 19,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,05*
€ 19,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.