Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker B M12 x 200 mm Stahl verzinkt 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502839
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028392
EAN/GTIN:
     4009146448161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x145 verzinkt

Einsatzbereich

Der Bolzenanker B ist geeignet für Einzelbefestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in ungerissenem Beton (Betondruckzone).

Deshalb gilt für Befestigungen mit dem Bolzenanker B folgendes:

  • der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden
  • einsetzbar in Beton < C20/25 und in druckfestem Naturstein (Zulassung)
  • der Bolzenanker B darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
  • geeignet für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z. B. Fassade, Geländer) Belastung
  • einsetzbar für Befestigungen von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten etc.

Produktmerkmale

  • Für ungerissenen Beton
  • Metrisches Gewinde mit Sechskantmutter
  • Fixankerkonus
  • Sofort nach Montage belastbar
  • Hohe Traglasten, geringe Randabstände
  • Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 und F120 (M8 - M16)
  • Europäische Technische Zulassung

Montagehinweis

  1. Bohrloch durch das Anbauteil herstellen
  2. Bohrloch reinigen
  3. Bolzenanker B mit Hammer oder Maschinen-Setzwerkzeug einschlagen
  4. Zum finalen Verankern Drehmoment mit Drehmomentschlüssel aufbringen
  5. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
200 mm
Biegemoment max:
44.6 Nm
Bohrloch-Ø:
12 mm
Bohrloch-Tiefe:
90 mm
Drehmoment beim Verankern:
50 Nm
Gewinde-Ø:
12 mm
Klemmstärke:
105 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen faz ii 12/10, Schwerlastdübel, Schwerlastduebel, Schwerlastanker, Schlaganker, Stahl, galvanisch verzinkt, B12-105/200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,73*
€ 24,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,55*
€ 23,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,82*
€ 22,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,27*
€ 21,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.