Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 60 mm Blau verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502793
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027937
EAN/GTIN:
     4009155738451
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne din
Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Biegemoment max:
5.5 Nm
Bohrloch-Ø:
6 mm
Bohrloch-Tiefe:
35 mm
Durchmesser Bördelrand min:
11 mm
Durchmesser Bördelrand max:
12 mm
Einbautiefe:
30 mm
Härte nach Vickers max:
452 HV
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrandspannstifte, Boerdelrandspannstifte, Spannstifte, Bördelrand, Boerdelrand, Blitz-Dübel, Blitz-Duebel, Blitzdübel, Blitzduebel, Federstahl, galvanisch verzinkt chromatiert, 6 x 60, 6x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,96*
€ 15,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.