Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder gerade 5 mm Kunststoff 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502459
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024592
EAN/GTIN:
     4009146335850
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder
ramses schlauchverbinder
Beständig gegen E10 und Biodiesel, Kraft- und Schmierstoffe sowie Aceton und Bremsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Gewinde-Ø:
5 mm
Lieferumfang:
10 Stück Schlauchverbinder 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerader Verbinder, Schlauch Verbindungsstutzen, Verbindungsstutzen, Kunststoff, 5 mm, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,09*
€ 7,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.