Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder gerade Reduzierung 8 / 6 mm Kunststoff 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502454
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024547
EAN/GTIN:
     4009146369435
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder
ramses schlauchverbinder
Beständig gegen E10 und Biodiesel, Kraft- und Schmierstoffe sowie Aceton und Bremsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
54 mm
Außen-Ø:
6 mm
Gewinde-Ø:
8 mm
Lieferumfang:
10 Stück Schlauchverbinder 8 / 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerader Reduzierstutzen, Schlauch Verbindungsstutzen, Kunststoff, 8 / 6 mm, 8/6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,61*
€ 17,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.