Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder gerade Reduzierung 6 / 4 mm Kunststoff 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502452
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024523
EAN/GTIN:
     4009146335935
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder
ramses schlauchverbinder
Beständig gegen E10 und Biodiesel, Kraft- und Schmierstoffe sowie Aceton und Bremsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
42.5 mm
Außen-Ø:
4 mm
Gewinde-Ø:
6 mm
Lieferumfang:
10 Stück Schlauchverbinder 6 / 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerader Reduzierstutzen, Schlauch Verbindungsstutzen, Kunststoff, 6 / 4 mm, 6/4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,48*
€ 14,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.