Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechmutter 2,9 mm Blechstärke 0,5-1,5 mm Federstahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502448
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024486
EAN/GTIN:
     4009146022439
Suchbegriffe:
Blechmutter
Federmutter
Schnappmutter
schnappmutter
  • Sichere Verbindung von zwei oder mehreren Teilen
  • Schnelle Montage und Demontage
  • Ermöglicht Toleranzausgleich und Blindmontage
  • Zur Befestigung von An- oder Einbauteilen im Blechbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
11 mm
Durchmesser Durchgangsloch:
2.9 mm
Klemmbereich min:
0.5 mm
Klemmbereich max:
1.5 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Länge:
13 mm
Original OE Nummer:
A0009944245
Lieferumfang:
50 Stück Blechmutter 2,9 / 0,5 - 1,5
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Karrosseriemuttern, Karoseriemuttern, Blechmuttern, Schnappmuttern, Klemmuttern, Klemmmuttern, Federstahl, verzinkt, 2, 9 / 0, 5 - 1, 5, 9/0, 5-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,66*
€ 19,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.