Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Alfa Romeo / Fiat / Opel ähnl. 652543 18,5 x 26 x 2,5 mm Gummi/Metall 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502391
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023915
EAN/GTIN:
     4009146480505
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring metall
  • Für Alfa Romeo, Fiat, Opel
  • Gummi / Metall
  • Hitzebeständig bis max. +100°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
18.5 mm
Material:
Gummi / Metall
Oberfläche:
gelb verzinkt
Hitzebeständig bis max.:
100 °C
Materialstärke:
2.5 mm
Lieferumfang:
25 Stück Dichtringe 18,5 x 26 x 2,5
Weitere Suchbegriffe: dichtring, ramses dichtring, Dichtringe Opel, Gummi / Metall, 18, 5 x 26 x 2, 5, 5x26x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,49*
€ 19,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.