Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 14 x 20 x 1.5 mm Aluminium verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502374
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023748
EAN/GTIN:
     4009146019903
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +200°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
14 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
200 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Alu-Dichtring DIN 7603 14 x 20 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, din 7603 14x20x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Aluminium, 7603, DIN7603, 14 x 20 x 1, 5, 14x20x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,99*
€ 11,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.