Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 12 x 16 x 1.5 mm Aluminium verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502372
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023724
EAN/GTIN:
     4009146210355
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +200°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
200 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Alu-Dichtring DIN 7603 12 x 16 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, din 7603 12x16x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Aluminium, 7603, DIN7603, 12 x 16 x 1, 5, 12x16x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,79*
€ 10,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.