Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 14 x 18 x 1,5 mm 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502336
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023366
EAN/GTIN:
     4009146025072
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18 mm
Innen-Ø:
14 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 14 x 18 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring kupfer 14x18x1.5, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 14 x 18 x 1, 5, 14x18x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,22*
€ 14,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.