Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 13 x 18 x 1,5 mm 50 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502335
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023359
EAN/GTIN:
     4009146266789
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18 mm
Innen-Ø:
13 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
50 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 13 x 18 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring kupfer 13x18x2, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 13 x 18 x 1, 5, 13x18x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,31*
€ 13,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.