Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 12 x 17 x 1,5 mm 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502333
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023335
EAN/GTIN:
     4009146449687
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
25 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 12 x 17 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring kupfer 12x17x2, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 12 x 17 x 1, 5, 12x17x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.