Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 12 x 16 x 1,5 mm 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502332
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023328
EAN/GTIN:
     4009146025041
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1.5 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 12 x 16 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, kupfer dichtring 12x16x1,5, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 12 x 16 x 1, 5, 12x16x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,07*
€ 15,55
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.