Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 10 x 16 x 1,0 mm 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502331
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023311
EAN/GTIN:
     4009146025027
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
10 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 10 x 16 x 1
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring kupfer 10x16x1, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 10 x 16 x 1, 10x16x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,08*
€ 14,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.