Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN 7603 Form A 10 x 14 x 1,0 mm 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502330
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023304
EAN/GTIN:
     4009146025003
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
  • DIN 7603-A
  • Form A (Flachdichtung)
  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
10 mm
Material:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Hitzebeständig bis max.:
300 °C
Materialstärke:
1 mm
DIN:
7603
Lieferumfang:
100 Stück Kupfer-Dichtring DIN 7603 10 x 14 x 1
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, kupfer 10x14x2 dichtring, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtringe, Dichtungen, Kupferringe, Kupferdichtungen, Kupfer Dichtringe, Kupfer, 7603, DIN7603, 10 x 14 x 1, 10x14x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,17*
€ 7,34
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.