Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 9021 M8 Edelstahl A2 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502303
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023038
EAN/GTIN:
     4009146508063
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
  • Entspricht DIN 9021
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25 mm
Innen-Ø:
8.4 mm
Für Durchmesser: M:
8
Höhe / Stärke:
2 mm
Material:
Edelstahl A2
DIN:
9021
Lieferumfang:
50 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 8,4 x 25 x 2
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, din 9021 a2 8,4, din 9021, din 9021 m6 a2, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Edelstahl A2, 9021, DIN9021, 8, 4 x 25 x 2, 4x25x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.