Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 9021 M6 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502296
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022963
EAN/GTIN:
     4009155670386
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
  • Entspricht DIN 9021
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18 mm
Innen-Ø:
6.4 mm
Für Durchmesser: M:
6
Höhe / Stärke:
1.6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
9021
Lieferumfang:
100 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 6,4 x 18 x 1,6
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe verzinkt, din 9021, din 9021 b 6,4, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Stahl, verzinkt, 9021, DIN9021, 6, 4 x 18 x 1, 4x18x1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,52*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,74*
3 Tage
136
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,49*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,93*
€ 20,40*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.