Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 9021 M14 Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502291
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022918
EAN/GTIN:
     4009155670423
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
  • Entspricht DIN 9021
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
15 mm
Für Durchmesser: M:
14
Höhe / Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
9021
Lieferumfang:
50 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 15 x 45 x 3
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Stahl, verzinkt, 9021, DIN9021, 15 x 45 x 3, 15x45x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,94*
€ 16,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.