Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 9021 M10 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502289
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022895
EAN/GTIN:
     4009155670409
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
  • Entspricht DIN 9021
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
10.5 mm
Für Durchmesser: M:
10
Höhe / Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
9021
Lieferumfang:
100 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 10,5 x 30 x 2,5
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheiben m10,5x30 verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Unterlegscheiben, Unterlagscheiben, Kotflügelscheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Beilagscheiben, Karoseriescheiben, Stahl, verzinkt, 9021, DIN9021, 10, 5 x 30 x 2, 5, 5x30x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,50*
€ 12,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.