Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter (Kunststoffring) DIN 985 M14 Edelstahl A2 SW22 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502249
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022499
EAN/GTIN:
     4009146507707
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
  • Schlüsselweite SW22
  • entspricht DIN 985
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
14 mm
Höhe / Stärke:
14 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Antrieb:
Sechskant
DIN:
985
Eckenmaß:
24.49 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
2 mm
Mindesthöhe Schlüsselangriff:
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, m14 din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Flügelmuttern, Fluegelmuttern, Sicherungsmuttern, Edelstahlmuttern, Selbstsichernde Muttern, Edelstahl A2, 985, DIN985, M14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,4296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,19*
€ 18,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.