Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhaken 4,0 x 14 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502159
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021591
EAN/GTIN:
     4009155719467
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Gewindelänge:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Draht-Ø:
4 mm
Durchmesser Auge:
14 mm
Lieferumfang:
100 Stück Ringschraube 4 x 14 / 40
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen a2 8 x 40, ringschraube, Ringschrauben, Ösenschrauben, Oesenschrauben, Augenschrauben, Stahl, verzinkt, 4 x 14 / 40, 4x14/40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,90*
€ 14,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.