Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube HiLo-Gewinde 3,9 x 22 mm Stahl phosphatiert PH2 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501784
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017846
EAN/GTIN:
     4009155736822
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Einsatzbereich

Die Gipsfaserplattenschraube kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn besonders harte zementgebunde Faserplatten (z.B. Fermacell-Platten) verarbeitet werden

Klassische Schnellbauschrauben versagen meist in diesem Anwendungsfall oder lassen sich nicht flächenbündig versenken.

Durch das HiLo-Gewinde ist die Gipsfaserplattenschraube besonders für Holzunterkonstruktionen, Leichtbauprofile und Metallständerwerk bis max.1,0 mm geeignet.

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.9 mm
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Gewindetyp:
Hilogewinde
Typ:
UUN
Kopfform:
Trompetenkopf
Antrieb:
Philips
Antriebsgröße:
2
Klasse:
48
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, ramses schnellbauschraube, schnellbauschraube, schnellbauschrauben 3,9 x 0,35, HiLo Schrauben, Gipskartonschrauben, Trockenbauschrauben, Kreuzschlitzschrauben, HiLo-Gewinde, Gipsfaserplatten Verarbeitung, Schnellbauschrauben, Fermazell Schrauben, Fermacellschrauben, Rigipsschrauben, Stahl, phosphatiert, 3, 9 x 22, 9x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,01208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,72*
€ 10,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.