Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Vollgewinde Senkkopf 4 x 25 mm Edelstahl A2 TX20 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501610
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016108
EAN/GTIN:
     4009155704760
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
  • Senkkopf
  • Antrieb TX 20
  • Edelstahl A2
  • Vollgewinde
    Weitere Informationen:
    Gewinde-Ø:
    4 mm
    Länge:
    25 mm
    Material:
    Edelstahl A2
    Oberfläche:
    blank
    Kopfform:
    Senkkopf
    Antrieb:
    Innenvielzahn
    Antriebsgröße:
    20
    Gewindetyp:
    Vollgewinde
    Kopf-Ø:
    8 mm
    Lieferumfang:
    200 Stück Spanplattenschraube 4 x 25
    Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4 x 25, 4x25
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,04095* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Kartonage
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.