Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M8 x 35 mm Edelstahl A2 SW6 40 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501390
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005013909
EAN/GTIN:
     4009146506328
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
  • Zylinderkopf
  • Schlüsselweite SW6
  • entspricht DIN 912
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
DIN:
912
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
6 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopf-Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Maschinenschrauben, Metrische Schrauben, Imbusschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Sechskantschrauben, 6-kant Schrauben, Edelstahl A2, 912, DIN912, DIN 912, M8 x 35, M8x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,51*
€ 17,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.